Motion
32T10/1110
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T10, pas de 10 mm, longueur totale de 1110 mm, largeur de 32 mm, 111 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04630371
N° MFR32T10/1110
Prix98.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T10, pas de 10 mm, longueur totale de 1110 mm, largeur de 32 mm, 111 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04630371
N° MFR32T10/1110
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
Prix98.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1110 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    1110 mm

Détails

  • Type de courroie
    T10
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    111
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486086454

Aperçu

Description du fabricant
32T10/1110 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer