Motion
50T10/1250
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T10, pas de 10 mm, longueur totale de 1250 mm, largeur de 50 mm, 125 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04630413
N° MFR50T10/1250
Prix148.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T10, pas de 10 mm, longueur totale de 1250 mm, largeur de 50 mm, 125 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04630413
N° MFR50T10/1250
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
Votre prix148.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1250 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    1250 mm

Détails

  • Type de courroie
    T10
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    125
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486086942

Aperçu

Description du fabricant
50T10/1250 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent