Motion
25T10/1350
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T10, pas de 10 mm, longueur totale de 1350 mm, largeur de 25 mm, 135 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04630432
N° MFR25T10/1350
Prix80.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T10, pas de 10 mm, longueur totale de 1350 mm, largeur de 25 mm, 135 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04630432
N° MFR25T10/1350
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
Votre prix80.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1350 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    1350 mm

Détails

  • Type de courroie
    T10
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    135
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486087161

Aperçu

Description du fabricant
25T10/1350 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent