Motion
10T10/1700
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 1700 mm, largeur de 10 mm, 170 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04630505
N° MFR10T10/1700
Prix42.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 1700 mm, largeur de 10 mm, 170 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04630505
N° MFR10T10/1700
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
Prix42.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    4.50 mm
  • Largeur de la courroie
    10 mm
  • Longueur totale
    1700 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    1700 mm

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    T10
  • Type de courroie
    T10
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    80°C / 176 °F
  • Température maximale
    80°C / 176 °F
  • Température minimale
    -30°C / -22 °F
  • Nombre de Dents  
    170
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau de renforcement
    Acier
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Côtés
    Simple face
  • CUP_NON
    4014486088120

Aperçu

Description du fabricant
10T10/1700 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent