Motion
100T20-ST
Courroie de distribution synchrone linéaire Alpha - T20, pas de 20 mm, longueur de pas de 50000 mm, largeur de 100 mm, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04630557
N° MFR100T20-ST
Prix272.95 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone linéaire Alpha - T20, pas de 20 mm, longueur de pas de 50000 mm, largeur de 100 mm, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04630557
N° MFR100T20-ST
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
Prix272.95 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    100 mm
  • Global Largeur  
    100 mm
  • Pas
    20 mm
  • Longueur du pas
    50000 mm
  • Poids
    1.72 lb

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    T20
  • Type de courroie
    T20
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau de renforcement
    Acier
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Côtés
    Simple face
  • CUP_NON
    4014486090932

Aperçu

Description du fabricant
100T20-ST OPTIBELT ALPHA LINÉAIRE (ACIER)
  • Polyvalent : conçu et fabriqué pour répondre à une grande variété d’applications d’entraînement linéaire
  • Résistance : résistance élevée à la traction avec faible allongement
  • Version : courroies de distribution de la version ATL pour variateurs linéaires
  • Longueurs de rouleau : Les longueurs de rouleau standard sont 50m et 100m; des longueurs supérieures à 100m sont disponibles
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent
  • Options : Les options comprennent des crampons, des guides et des tissus pour répondre aux exigences spécifiques du client. Des quantités minimales s’appliquent.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good