Motion
2590-14M-85
Courroie de distribution synchrone Omega – 14M, pas de 14 mm, longueur totale de 2590 mm, largeur de 85 mm, dents de 185 , matériau en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI04630617
N° MFR2590-14M-85
Prix648.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Omega – 14M, pas de 14 mm, longueur totale de 2590 mm, largeur de 85 mm, dents de 185 , matériau en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI04630617
N° MFR2590-14M-85
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
Prix648.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2590 mm
  • Global Largeur  
    85 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    2590 mm
  • Poids
    4.84 lb

Détails

  • Type de courroie
    14M
  • Matériel
    Caoutchouc chloroprène
  • Nombre de Dents  
    185
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • CUP_NON
    4014486101263

Aperçu

Description du fabricant
2590-14M-85 OPTIBELT OMEGA
  • Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance et une force de traction supérieures
  • Faible bruit : conception de dent OMEGA et couvercle en tissu pour un fonctionnement plus silencieux
  • Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
  • Résistance : Composé de caoutchouc à noyau conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement
  • Polyvalence : Convient aux poulies HTD® et RPP®
  • Véritable fonctionnement : les cordons tournés au comptoir assurent que la courroie n’a pas de biais de traction sous la contrainte de fonctionnement