Motion
25AT10/1350
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – AT10, pas de 10 mm, longueur de pas de 1350 mm, largeur de 25 mm, 135 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04631094
N° MFR25AT10/1350
Prix128.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – AT10, pas de 10 mm, longueur de pas de 1350 mm, largeur de 25 mm, 135 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04631094
N° MFR25AT10/1350
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
Prix128.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    25 mm
  • Longueur totale
    1350 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    1350 mm

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    AT10
  • Type de courroie
    AT10
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    135
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Côtés
    Simple face
  • CUP_NON
    4014486141184

Aperçu

Description du fabricant
25AT10/1350 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent