Motion
12AT10/1480
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – AT10, pas de 10 mm, longueur de pas de 1480 mm, largeur de 12 mm, 148 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04631119
N° MFR12AT10/1480
Prix78.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – AT10, pas de 10 mm, longueur de pas de 1480 mm, largeur de 12 mm, 148 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04631119
N° MFR12AT10/1480
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
Prix78.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1480 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    1480 mm

Détails

  • Type de courroie
    AT10
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    148
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • CUP_NON
    4014486141474

Aperçu

Description du fabricant
12AT10/1480 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent