Motion
25DT10/750
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – DT10, pas de 10 mm, longueur de pas de 750 mm, largeur de 25 mm, 75 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04631233
N° MFR25DT10/750
Prix78.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – DT10, pas de 10 mm, longueur de pas de 750 mm, largeur de 25 mm, 75 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04631233
N° MFR25DT10/750
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
Prix78.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    25 mm
  • Longueur totale
    750 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    750 mm

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    DT10
  • Type de courroie
    DT10
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    75
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Côtés
    Double face
  • CUP_NON
    4014486149517

Aperçu

Description du fabricant
25DT10/750 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent