Motion
32DT10/1320
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – DT10, pas de 10 mm, longueur de pas de 1320 mm, largeur de 32 mm, 132 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04631318
N° MFR32DT10/1320
Prix223.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Alpha Torque – DT10, pas de 10 mm, longueur de pas de 1320 mm, largeur de 32 mm, 132 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04631318
N° MFR32DT10/1320
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
Prix223.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    32 mm
  • Longueur totale
    1320 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    1320 mm

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Polyuréthane
  • Section de la ceinture
    DT10
  • Type de courroie
    DT10
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    132
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Côtés
    Double face
  • CUP_NON
    4014486150483

Aperçu

Description du fabricant
32DT10/1320 OPTIBELT ALPHA
  • Performance : Matériau en polyuréthane conçu pour offrir une performance supérieure à celle des courroies de distribution en polyuréthane standard
  • Polyvalent : capable de gérer une grande variété d’applications
  • Cordons : cordon en acier inoxydable et en aramide également disponible, des quantités minimales s’appliquent