Motion
1440-8MHP-85
Courroie de distribution synchrone Omega HP - 8MHP, pas de 8 mm, longueur de pas de 1440 mm, largeur de 85 mm, 180 dents, matériau en caoutchouc renforcé aux aramides
N° D’ARTICLE MI04631942
N° MFR1440-8MHP-85
Prix364.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone Omega HP - 8MHP, pas de 8 mm, longueur de pas de 1440 mm, largeur de 85 mm, 180 dents, matériau en caoutchouc renforcé aux aramides
N° D’ARTICLE MI04631942
N° MFR1440-8MHP-85
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
Prix364.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1440 mm
  • Global Largeur  
    85 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    1440 mm

Détails

  • Type de courroie
    8MHP
  • Matériel
    Caoutchouc renforcé aux aramides
  • Nombre de Dents  
    180
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • CUP_NON
    4014486190618

Aperçu

Description du fabricant
1440-8MHP-85 OPTIBELT OMEGA HP
  • Haute performance : les cordons en fibre de verre et le noyau en mélange d’aramide offrent une résistance et une force de traction supérieures
  • Faible bruit : conception de dent OMEGA et couvercle en tissu pour un fonctionnement plus silencieux
  • Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
  • Résistance : les fibres aramides sont mélangées dans le composé de caoutchouc pour une structure dentaire avec une résistance au cisaillement incroyable
  • Polyvalence : Convient aux poulies HTD® et RPP®
  • Fonctionnement réel : Les cordons tournés au comptoir assurent que la courroie n’a pas de biais de traction
  • Antistatique : les profils 8M et 14M répondent aux exigences antistatiques ISO 9563

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer