Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroieSPB
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet16 à 60 mm
- Face Width63 mm
- Length Through Bore45 mm
- Outside Diameter219 mm
- Largeur totale63 mm
- Diamètre du pas212 mm
- Poids13.20 lb
Details
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets2517
- Numéro CUP du fabricant4014486247046
- MatérielFonte
- Number Of Grooves3
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON4014486247046
Aperçu
Description du fabricant
TB SPB212/3 OPTIBELT KS