Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroieSPB
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet25 à 75 mm
- Visage Largeur63 mm
- Longueur jusqu’à Alésage51 mm
- Extérieur Diamètre257 mm
- Largeur totale63 mm
- Diamètre du pas250 mm
- Poids16.94 lb
Détails
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets3020
- Numéro CUP du fabricant4014486247275
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures3
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieEffrayé
- CUP_NON4014486247275