Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroieSPB
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet25 à 75 mm
- Visage Largeur82 mm
- Longueur jusqu’à Alésage51 mm
- Extérieur Diamètre272 mm
- Largeur totale82 mm
- Diamètre du pas265 mm
- Poids20.90 lb
Détails
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets3020
- Numéro CUP du fabricant4014486247350
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures4
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON4014486247350