Motion
À DÉTERMINER SPC236/4 3535

OPTIBELT CORPORATION
TB SPC236/4 3535

Poulie à courroie en V - Section de courroie SPC, rainure 4 , diamètre extérieur de 245.60 mm, bague de verrouillage conique, bague série 3535 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04632721
N° MFRTB SPC236/4 3535
Prix1,006.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OPTIBELT CORPORATION
TB SPC236/4 3535

Poulie à courroie en V - Section de courroie SPC, rainure 4 , diamètre extérieur de 245.60 mm, bague de verrouillage conique, bague série 3535 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04632721
N° MFRTB SPC236/4 3535
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
Prix1,006.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    SPC
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    245.60 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3535
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    4
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
TB SPC236/4 OPTIBELT KS