Motion
À DÉTERMINER SPZ180/3
Poulie métrique à courroie en V - Section de courroie SPZ, rainure 3 , diamètre extérieur de 184 mm, bague de verrouillage conique, bague série 2012 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04632925
N° MFRTB SPZ180/3
Prix159.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie métrique à courroie en V - Section de courroie SPZ, rainure 3 , diamètre extérieur de 184 mm, bague de verrouillage conique, bague série 2012 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04632925
N° MFRTB SPZ180/3
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
Prix159.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    SPZ
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    14 à 40 mm
  • Visage Largeur  
    40 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    31.75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    184 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Diamètre du pas
    180 mm
  • Poids
    10.56 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2012
  • Numéro CUP du fabricant
    4014486250701
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    3
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Plaque
  • CUP_NON
    4014486250701

Aperçu

Description du fabricant
TB SPZ180/3 OPTIBELT KS