Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale147 mm
- Longueur totale231 mm
- Largeur totale100 mm
- Taille du port1/4 BSPT
- Voyage95 mm
Détails
- ActionDouble action, simple action
- Comp. liquideAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.14 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-20 à +80 °C
- Type de tuyauterieCorps à orifice (côté)
- Type d’actionneur de vannePiston rotatif
Aperçu
- Le courant de sortie (4-20mADC) détecte la position à distance (type rotatif)
- Résistance aux vibrations : aucune résonance 5 à 200Hz
- Résistance à la poussière : Conforme à JIS F8007 IP65
- Diamètre extérieur du manomètre 43
- Les accessoires comprennent : restriction de sortie avec soupape pilote, joint de levier de fourche, ressort de compensation, plaque de balance externe