Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre184JM
- Dimension C de la longueur totale16 po
- Facteur de service1.15
- Couple9 pi-lb
- Poids60 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base965 tr/min à 1175 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionPour les exigences spécifiques des pompes centrifuges où la roue de la pompe est montée directement sur l’arbre du moteur, les moteurs de pompe à couplage étroit U.S. Motors® sont disponibles avec des extensions d’arbre JM, JP ou Westcoast.
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge87.5 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382092184
- Courant maximal admissible3.1 A, 3.6 A, 6.3 à 6.4 A, 7.2 A
- ModèleFN36
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6206-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1200 tr/min
- CUP_NON786382092184
- Schéma de câblage