Motion
EV230
Moteur pour piscine/spa - 1/15 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 48Y , logement OUVERT, 50/60 Hz, 1425 tr/min - base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04636133
N° MFREV230
Prix252.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour piscine/spa - 1/15 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 48Y , logement OUVERT, 50/60 Hz, 1425 tr/min - base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04636133
N° MFREV230
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
Prix252.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Dimension C de la longueur totale
    9.44 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    3.202 pi-lb
  • Poids
    12.06 lb

Détails

  • Régime de base
    1425 tr/min à 1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les propriétaires de piscines auront plus de plaisir et moins d’inquiétude avec nos moteurs de piscine et de spa de marque U.S. Motors®. Nos moteurs de piscine et de spa robustes aident à garder les produits chimiques équilibrés, à nettoyer l’eau et à maximiser l’efficacité du filtre. Que vous recherchiez un nouveau moteur de piscine et de spa ou un moteur de pompe de piscine de remplacement, vous pouvez compter sur nos produits pour l’efficacité énergétique et la qualité. Nos moteurs fonctionnent avec une variété de marques, alors nous avons une solution pour vous. Consultez notre guide de remplacement du moteur de pompe de piscine et de spa.
  • Mot-clé de description
    1/15 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OUVERTURE
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382080518
  • Courant maximal admissible
    0.63 A
  • Modèle
    K055NSY1168R13J
  • Catégorie de moteur
    Moteur de piscine/spa
  • Puissance du moteur
    1/15 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382080518

Aperçu

Description du fabricant
1/15 CH,1425 ET 1725 TR/MIN,EV230,230 V,0