Motion
ZXP16252
Filtre de panneau plissé - 16 x 25 x 2 po / 254 x 254 mm, MERV : 8, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI04638025
N° MFRZXP16252
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre de panneau plissé - 16 x 25 x 2 po / 254 x 254 mm, MERV : 8, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI04638025
N° MFRZXP16252
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle
    15-1/2 x 24-1/2 x 1-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Taille du filtre
    16 x 25 x 2 po / 253 x 254 mm
  • Zone médiatique
    7.35 pi2

Détails

  • Matériau du filtre
    Synthétique
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °F
  • MERV
    8
  • Plis par pied
    10
  • Vitesse nominale de l’air
    500 pi/min
  • Résistance nominale initiale
    0.29 po wg
  • Résistance finale recommandée
    1 po wg

Aperçu

Description du fabricant
ZXP16252 16X25X2 CAPUCHON À PLATS STD