Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne4.0000 po
- Longueur totale10 pi
- Pas2.0000 po
- Poids16.4 lb/pi
- Largeur4.0000 po
Détails
- Construction de la chaîneGuide central
- Type de chaînePuissance de l’élévateur
- MatérielAcier
- Type de produitChaîne silencieuse
- SérieRP
- Capacité de charge utile160000 lb
Aperçu
- La chaîne silencieuse de la série RP ou RamPower fournit environ deux fois la puissance de la chaîne silencieuse standard
- La chaîne RP fonctionne sur des pignons ayant un profil de dent standard ASME et est bien adaptée aux applications nouvelles ou de remplacement
- Prix par pied
- Couper à la longueur voulue