Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.2530 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre3.6280 po
- Hauteur totale3.6250 po
- Global Longueur4.0000 po
- Largeur totale3.6250 po
- Poids1.928 lb
Détails
- MarqueISOSTATIQUE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionRoulement à manchon en bronze Pwdr Mtl AA-3600-5 3.253 X 3.628 X 4in
- ECCNEAR99
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Code d’harmonisation8483.30.8090
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.003
- Tolérance de longueur± .01
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantAA36005
- Numéro CUP du fabricant00846802008260
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.003
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802008260