Motion
DSD28-1010-966

ROLLON CORP
DSD28-1010-966

Rail télescopique étiré à froid - rail de 28 mm, course : 966 mm, longueur : 1010 mm
N° D’ARTICLE MI04641943
N° MFRDSD28-1010-966
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
DSD28-1010-966

Rail télescopique étiré à froid - rail de 28 mm, course : 966 mm, longueur : 1010 mm
N° D’ARTICLE MI04641943
N° MFRDSD28-1010-966
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1010 mm
  • Taille du rail
    28 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    966 mm
  • Poids
    14.2208 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    N
  • Prolongation
    100 %
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Température de fonctionnement
    -30°C/+110 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Type de profil
    Tiré à froid
  • Capacité de charge statique radiale
    2357 N
  • Style de rail
    Rail télescopique
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
DSD28-1010-966, TAILLE 28 RAIL TLSPC
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis