Motion
PVE19AR08AA10A2100000100100CD0A

VICKERS BY DANFOSS
PVE19AR08AA10A2100000100100CD0A

Pompe à piston hydraulique axiale 02-341816 - PVE, déplacement 41 cm3/r, rotation droite, entrée rotation
N° D’ARTICLE MI04644209
N° MFRPVE19AR08AA10A2100000100100CD0A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVE19AR08AA10A2100000100100CD0A

Pompe à piston hydraulique axiale 02-341816 - PVE, déplacement 41 cm3/r, rotation droite, entrée rotation
N° D’ARTICLE MI04644209
N° MFRPVE19AR08AA10A2100000100100CD0A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice de drainage
    .875-14 UNF-2B Joint torique SAE
  • Taille du port d’entrée
    1.875-12 UN-2B Joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    1-5/16 dans le joint torique SAE
  • Taille du filetage du port
    1-7/8–12 SAE;1-5/16–12 SAE

Détails

  • Type de contrôle
    Compensateur de pression non réglable
  • Déplacement
    41 cm3/r
  • Type de déplacement
    Circuit ouvert
  • Emplacement de l’orifice de drainage
    Haut (bas bouché)
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    15T 16/32 cannelure DP
  • Type de montage
    Bride SAE B 2-Bolt
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    Code 61 Bride fendue
  • Série
    PVE

Aperçu

Description du fabricant
PVE19AR08AA10A2100000100100CD0A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté