Motion
C2060NP  RIV X 10 pi 0,094

PEER CHAIN
C2060NP RIV X 10 ft .094

Roller Chain - Double Pitch Standard Series, 2060 / 1-1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Nickel Plated Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI04648682
N° MFRC2060NP RIV X 10 ft .094
Prix16.94 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2060NP RIV X 10 ft .094

Roller Chain - Double Pitch Standard Series, 2060 / 1-1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Nickel Plated Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI04648682
N° MFRC2060NP RIV X 10 ft .094
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
Prix16.94 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.500 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.235 po
  • Hauteur de la plaque
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Résistance à la traction
    10692 pi-lb
  • Poids
    0.75 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    711
  • Matériel
    Plaqué nickel
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Double pas standard
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
RIV PLAQUÉ C2060 X 10 PI 0,094
  • Offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et la performance de la chaîne.
  • Tous les composants sont plaqués avant l’assemblage de la chaîne, offrant une excellente couverture pendant le processus de placage.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif