Motion
120SS COTT MAILLON CONN EA PK

PEER CHAIN
120SS COTT CONN LINK EA PK

Maillon de raccordement - 120 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI04648881
N° MFR120SS COTT CONN LINK EA PK
Prix47.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
120SS COTT CONN LINK EA PK

Maillon de raccordement - 120 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI04648881
N° MFR120SS COTT CONN LINK EA PK
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
Votre prix47.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.425 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Hauteur de la plaque
    1.425 po
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    6890
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
120 MAILLONS CONN EN ACIER INOXYDABLE POUR CHAQUE PAQUET
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.