Motion
40SL MAILLON COUDÉ EA PK

PEER CHAIN
40SL OFFSET LINK EA PK

Maillon de décalage - 40 / 1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04649024
N° MFR40SL OFFSET LINK EA PK
Prix3.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
40SL OFFSET LINK EA PK

Maillon de décalage - 40 / 1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04649024
N° MFR40SL OFFSET LINK EA PK
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
Prix3.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.157 po
  • Hauteur de la plaque
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de stock du fabricant
    1908
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
40 BIELLE DE DÉCALAGE SELF LUBE CHAQUE PAQUET
  • Assure une lubrification continue et maximise la durée de vie de la chaîne.
  • Bagues frittées imprégnées d’huile.
  • Idéal pour les applications où il est difficile d’accéder à la chaîne ou de la maintenir.
  • Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.
  • Le PEER ProCoat en option, qui offre une performance plus solide et plus résistante aux chocs que l’acier inoxydable, offre la durabilité et les caractéristiques porteuses de l’acier au carbone.