Motion
60SS OFFSET LINK EA PK 316SS

PEER CHAIN
60SS OFFSET LINK EA PK 316SS

Maillon décalé - 60 / 3/4 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable 316
N° D’ARTICLE MI04649149
N° MFR60SS OFFSET LINK EA PK 316SS
Prix35.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
60SS OFFSET LINK EA PK 316SS

Maillon décalé - 60 / 3/4 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable 316
N° D’ARTICLE MI04649149
N° MFR60SS OFFSET LINK EA PK 316SS
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
Prix35.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.673 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Hauteur de la plaque
    0.673 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.094 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Poids
    0.088 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de stock du fabricant
    6800
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
MAILLON DÉCALÉ EN ACIER INOXYDABLE 60 CHAQUE PAQUET DE 316
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.