Spécifications
Dimensions
- Laçage6 x 6
- Plaque de liaison Hauteur1.4250 po
- Plaque de liaison Épaisseur0.2190 po
- Longueur totale10 pi
- Épingle Diamètre0.5000 po
- Pas1.5000 po
- Poids10.59 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pasBL1266 / 1-1/2"
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineTaiwan
- Revêtement de finitionAcier au carbone
- Numéro de stock du fabricant5652
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitChaîne à feuilles
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Toutes les chaînes à lames PAIR sont couramment utilisées pour les applications de levage et de levage telles que, principalement, sur les chariots élévateurs, les chariots élévateurs et les chariots élévateurs à conteneurs.
- Construit avec des plaques et des goupilles empilées.
- Les chaînes à lames offrent une résistance élevée et une charge élevée pour les applications de levage.