Motion
CJP2D16-10D
Cylindre à goupille, double action, tige sgl
N° D’ARTICLE MI04650462
N° MFRCJP2D16-10D
Prix30.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre à goupille, double action, tige sgl
N° D’ARTICLE MI04650462
N° MFRCJP2D16-10D
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
Prix30.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Hauteur totale
    24.5 mm
  • Longueur totale
    68 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    121 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    140.7 N
  • Taille de la tige
    6 mm
  • Taille de la tige / Filetage
    Tige de 6 mm / Filetage ISO M5x0.8
  • Accident vasculaire cérébral  
    10 mm

Détails

  • Changement automatique
    Vendu séparément
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CJP2
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.6 MPa
  • Type de montage
    Clévis
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve à Mpa
    1
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CJP2

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE D’AUTOMATISATION CJP2D16-10D
  • Le matériau du corps est passé du laiton à l’aluminium, ce qui permet une réduction impressionnante du poids.
  • La longueur totale du cylindre a été réduite, ce qui a entraîné un cylindre extrêmement compact.
  • Les interrupteurs automatiques à semi-conducteurs peuvent également être montés maintenant.
  • Des options de course plus longues sont maintenant disponibles.
  • Les pare-chocs internes en caoutchouc offrent un fonctionnement plus silencieux et une durée de vie plus longue (jusqu’à 5 millions de cycles).

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon