Motion
3020-65
Bague de verrouillage conique - série 3020 , alésage de 65 mm, rainure de clavette de 18 x 4.40 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04650755
N° MFR3020-65
Prix76.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 3020 , alésage de 65 mm, rainure de clavette de 18 x 4.40 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04650755
N° MFR3020-65
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
Prix76.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Taille de la bague
    3020
  • Taille de la rainure de clavette
    18 x 4.40 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2.9528 po | 75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    4.2500 po
  • Longueur de vis
    1.2500 po | 31.75 mm
  • Taille du filetage
    5/8-11 UNC
  • Alésage fini stocké
    65 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3020-65
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Couple de serrage des vis
    92 N-m
  • Couple de la clé
    92 N-m

Aperçu

Description du fabricant
3020-65 DOUILLE CONIQUE MÉTRIQUE