Motion
5408
Scellant pour filetage de tuyau - 50 ml, tube, couleur noire
N° D’ARTICLE MI04650861
N° MFR5408
Prix68.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant pour filetage de tuyau - 50 ml, tube, couleur noire
N° D’ARTICLE MI04650861
N° MFR5408

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix68.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    50 ml
  • Gravité spécifique
    1.1357
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • Application
    Lubrifier les fixations, sceller les trous entre les filets, faciliter le retrait des fixations qui sont des trous traversants dans les chemises d’eau
  • Plage de température d’application
    72 °F
  • Base chimique
    Ester de diméthacrylate
  • Couleur
    Noir
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Point d’éclair
    176 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +300 °F
  • Type de colis
    Tube
  • Formulaire de produit
    Coller
  • CUP_NON
    079340432093

Aperçu

Description du fabricant
BOULON DE TÊTE 1158514 /SCELLANT DE CHEMISE D’EAU

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté