Motion
N207-E-TVP2-C3

FAG (SCHAEFFLER)
N207-E-TVP2-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 17 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04650873
N° MFRN207-E-TVP2-C3
Prix257.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
N207-E-TVP2-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 17 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04650873
N° MFRN207-E-TVP2-C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix257.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.67 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Non-repérage
  • Rpm max.
    12300 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    12000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    14100 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Série
    N2
  • CUP_NON
    4012801020466

Aperçu

Description du fabricant
N207-E-XL-TVP2-C3