Motion
SB 22206  C3  W33 SS DG

MCGILL
SB 22206 C3 W33 SS DG

Roulement à rouleaux sphériques – DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 20 mm, alésage droit, scellé, C3
N° D’ARTICLE MI04650888
N° MFRSB 22206 C3 W33 SS DG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
SB 22206 C3 W33 SS DG

Roulement à rouleaux sphériques – DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 20 mm, alésage droit, scellé, C3
N° D’ARTICLE MI04650888
N° MFRSB 22206 C3 W33 SS DG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    1.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Une-pièce
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0306066646
  • Rpm max.
    8100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 °F à 300 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    222
  • CUP_NON
    726166195885

Aperçu

Description du fabricant
SB 22206 -C3 -W33SS -103 DG BRG AVEC LUBRI