Motion
ZF5200S78 2 ROULEAU À BRIDE BRG

REXNORD INC
ZF5200S78 2 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 2 po d’alésage, montage sur bride 4-Bolt, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04651172
N° MFRZF5200S78 2 FLANGE ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZF5200S78 2 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 2 po d’alésage, montage sur bride 4-Bolt, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04651172
N° MFRZF5200S78 2 FLANGE ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    793699272376
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699272376

Aperçu

Description du fabricant
ZF5200S78 NOIR À BRIDE AVEC PILOTE HD BRG