Motion
8B136 E

DODGE
8B136 E

Poulie à courroie en V - Section de courroie B, rainure 8 , diamètre extérieur 13.9500 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04652720
N° MFR8B136 E
Prix1,292.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
8B136 E

Poulie à courroie en V - Section de courroie B, rainure 8 , diamètre extérieur 13.9500 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04652720
N° MFR8B136 E
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
Prix1,292.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    B
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.8750 à 3.5000 po
  • Visage Largeur  
    6.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    13.9500 po
  • Poids
    58 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Numéro CUP du fabricant
    782477298226
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    8
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras
  • CUP_NON
    782477298226

Aperçu

Description du fabricant
8B136E POULIE QD CONVENTIONNELLE