Motion
01136ET3Y160M-W22

WEG ELECTRIC CORP
01136ET3Y160M-W22

Moteur c.a. à châssis IEC - 11 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 380/415/660-690//460 V, châssis 160M , Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04653386
N° MFR01136ET3Y160M-W22
Prix2,631.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
01136ET3Y160M-W22

Moteur c.a. à châssis IEC - 11 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 380/415/660-690//460 V, châssis 160M , Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04653386
N° MFR01136ET3Y160M-W22
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
Prix2,631.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    160M
  • Dimension C de la longueur totale
    23.54 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    42 mm
  • Poids
    282.08 lb

Détails

  • Demandes
    Moteur à démarrage en étoile/triangle
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    17.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • kW
    11 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    380/415/660-690//460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    7891327480896
  • Volts à fréquence
    380 V à 50 Hz ; 415 V à 50 Hz ; 660 V à 50 Hz ; 690 V à 50 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
01136ET3Y160M-W22