Motion
CDRQ2BS20TN-90-M9B

SMC CORP OF AMERICA
CDRQ2BS20TN-90-M9B

ACTIONNEUR ROTATIF COMPACT
N° D’ARTICLE MI04653642
N° MFRCDRQ2BS20TN-90-M9B
Prix408.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDRQ2BS20TN-90-M9B

ACTIONNEUR ROTATIF COMPACT
N° D’ARTICLE MI04653642
N° MFRCDRQ2BS20TN-90-M9B
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
Prix408.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20 mm
  • Hauteur totale
    59 mm
  • Longueur totale
    104 mm
  • Largeur totale
    63 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 NPT femelle

Détails

  • Type d’actionneur
    Rack-et-Pinion
  • Angle de rotation
    90 °
  • Angle du coussin
    40 °
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Options incluses
    Magnétisé
  • Plage de vitesse de rotation
    0.2 à 1 s/90°
  • Type d’arbre
    Arbre simple
  • Normes respectées
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
CDRQ2BS20TN-90-M9B ROTATIF COMPACT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon