Motion
MW-M18T
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Diamètre de l'alésage : 18 mm, Taille du filetage de la tige : M18 x 1.5, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI04654103
N° MFRMW-M18T
Prix286.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Diamètre de l'alésage : 18 mm, Taille du filetage de la tige : M18 x 1.5, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI04654103
N° MFRMW-M18T
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
Prix286.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    31.75 mm
  • Alésage Diamètre  
    18 mm
  • Diamètre de la tête
    42 mm
  • Largeur de la tête
    16.25 mm
  • Angle de désalignement
    21 o
  • Hauteur totale
    92 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M18 x 1.5
  • Taille du filetage
    M18 x 1.5
  • Poids
    0.3 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier à faible teneur en carbone
  • Capacité de charge statique radiale
    41303 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MW
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    -6H
  • CUP_NON
    190029039959

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE MÉTRIQUE MW-M18T AVEC PTFE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer