Spécifications
Dimensions
- Chaîne ou vol Largeur3.2500 po
- Chaîne Pas1.5000 po
- Épaisseur du vol0.1600 po
- Rayon de rétroflexion minimum50 mm
- Rayon latéral minimum500 mm
- Diamètre de la broche0.2800 po
- Poids0.69 lb
Détails
- Dessin CAD
- Type de chaîneChaîne de dessus de table
- Style de composantFlexion latérale
- Couleur de volBrun
- Matériel de volLF
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLF880M-K325
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166186050
- Matériau de la brocheSPM
Aperçu
- Le matériau en acétal LF (brun) est couramment utilisé sur le marché et offre un coefficient de friction amélioré et convient à une utilisation dans des applications à haute vitesse. Tiges spéciales en acier inoxydable austénitique avec résistance à la traction plus élevée et dureté de surface améliorée.