Motion
3227-E7

INSIZE USA
3227-E7

3227-E7
N° D’ARTICLE MI04657631
N° MFR3227-E7
Prix2,465.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3227-E7

3227-E7
N° D’ARTICLE MI04657631
N° MFR3227-E7

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,465.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de la jauge
    6 po
  • Diplôme
    0.0002 po
  • Longueur maximale de la tige d’extension
    6 po

Détails

  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Tige d’extension
  • Mesure maximale
    7 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    6 po
  • Nombre de points de contact
    3
  • Nombre de tiges d’extension
    1
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    0
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Cote de résistance à l’eau
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
3227-E7 TROIS POINTS À L’INTÉRIEUR DU MICROMÈTRE