Motion
3260-1
3260-1
N° D’ARTICLE MI04658769
N° MFR3260-1
Prix172.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3260-1
N° D’ARTICLE MI04658769
N° MFR3260-1
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
Prix172.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0001 po
  • Diamètre de la tête
    18 mm
  • Diamètre de la broche
    6.5 mm

Détails

  • Type d’enclume
    Sphérique
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Clé de réglage zéro
  • Mesure maximale
    1 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    0 po
  • Type de broche
    Plat
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Type
    Visage sphérique
  • CUP_NON
    6928640327810

Aperçu

Description du fabricant
ENCLUME MICROMÉTRIQUE À POINTE SPHÉRIQUE 3260-1 TI