Motion
2318-25

INSIZE USA
2318-25

2318-25
N° D’ARTICLE MI04659097
N° MFR2318-25
Prix251.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
2318-25

2318-25
N° D’ARTICLE MI04659097
N° MFR2318-25
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
Prix251.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du point de contact
    35 mm
  • Diamètre du cadran
    60 mm
  • Lecture du cadran
    0 à 10

Détails

  • Précision
    60 μm
  • Étalonné
    Non étalonné
  • Points de contact inclus
    Points de contact non inclus
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.1 mm
  • Impériale ou métrique
    Métrique
  • Comprend
    Limiter les mains
  • Points interchangeables
    Points interchangeables non inclus
  • Mesure maximale
    25 mm
  • Mesure minimale
    0 mm

Aperçu

Description du fabricant
INDICATEUR À CADRAN 2318-25 AVEC RACCORD ARRIÈRE 0-25MM