Motion
1247-200

INSIZE USA
1247-200

Micromètre de profondeur mécanique/jauge, plage : 0mm à 200mm, précision : ±0.05mm, graduation : 0.05mm, 100mm Base
N° D’ARTICLE MI04659110
N° MFR1247-200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
1247-200

Micromètre de profondeur mécanique/jauge, plage : 0mm à 200mm, précision : ±0.05mm, graduation : 0.05mm, 100mm Base
N° D’ARTICLE MI04659110
N° MFR1247-200

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    100 mm
  • Diplôme
    0.05 mm

Détails

  • Précision
    ±0.05 mm
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Comprend
    Boîte en plastique
  • Mesure maximale
    200 mm
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Acier inoxydable
  • Mesure minimale
    0 mm
  • Type de tige
    Non rotatif
  • Cote de résistance à l’eau
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
1247-200 LONGUEUR DE BASE D’ÉTRIER DE PROFONDEUR 100MM
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon