Motion
3561-25E

INSIZE USA
3561-25E

3561-25E
N° D’ARTICLE MI04659242
N° MFR3561-25E
Prix1,136.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3561-25E

3561-25E
N° D’ARTICLE MI04659242
N° MFR3561-25E
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
Prix1,136.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    18 mm
  • Résolution
    0.00005 po, 0.001 mm
  • Diamètre de la broche
    6.5 mm
  • Profondeur de la gorge
    24 mm

Détails

  • Précision
    ±6 μm
  • Type d’enclume
    Cylindrique
  • Type de batterie
    LR44, SR44
  • Sortie de données
    RS232
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Tige standard
  • Mesure maximale
    1 po, 25 mm
  • Type de mesure
    Électronique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    0 po, 0 mm
  • Type de broche
    Plat
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Type
    Tube
  • CUP_NON
    6928640355967
  • Cote de résistance à l’eau
    IP 54

Aperçu

Description du fabricant
MICROMÈTRE À TUBE ÉLECTRONIQUE 3561-25E 3