Motion
4707-250

INSIZE USA
4707-250

4707-250
N° D’ARTICLE MI04659281
N° MFR4707-250
Prix162.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
4707-250

4707-250
N° D’ARTICLE MI04659281
N° MFR4707-250
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
Prix162.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    165 mm
  • Longueur de lame
    250 mm
  • Largeur de lame
    30 mm

Détails

  • Angle de 45 degrés
    Non
  • Précision
    42 μm, 45 μm
  • Bords biseautés ou droits
    Bords droits
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier allié
  • Ensemble carré
    Ensemble non carré
  • Style carré
    Carré machiniste
  • CUP_NON
    6928640318009

Aperçu

Description du fabricant
4707-250 CARRÉ MACHINISTE AVEC BASE LARGE 2