Spécifications
Dimensions
- Diplôme0.01 mm
- Résolution0.00005 po, 0.001 mm
Détails
- Précision6 μm
- Type de batterieSR44
- Sortie de donnéesRS232
- Compteur numériqueAucun
- ComprendClé de réglage zéro
- Mesure maximale5 po, 125 mm
- Type de mesureÉlectronique
- Mesure du matériau facialCarbure
- Mesure minimale4 po, 100 mm
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- Cote de résistance à l’eauIP 65