Motion
3588-33E

INSIZE USA
3588-33E

3588-33E
N° D’ARTICLE MI04659457
N° MFR3588-33E
Prix1,049.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3588-33E

3588-33E
N° D’ARTICLE MI04659457
N° MFR3588-33E
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
Prix1,049.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    18 mm
  • Résolution
    0.00005 po, 0.001 mm
  • Diamètre de la broche
    6.5 mm
  • Profondeur de la gorge
    3-1/2 po

Détails

  • Précision
    ±5 μm
  • Type d’enclume
    Pointu
  • Type de batterie
    LR44, SR44
  • Sortie de données
    RS232
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Tiges standard
  • Mesure maximale
    1.3 po, 33 mm
  • Type de mesure
    Électronique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    0.3 po, 7.6 mm
  • Angle de pointe
    60 °
  • Type de broche
    Plat
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Type
    Frein à disque
  • CUP_NON
    6928640356018
  • Cote de résistance à l’eau
    IP 54

Aperçu

Description du fabricant
FREIN À DISQUE ÉLECTRONIQUE 3588-33E