Spécifications
Dimensions
- Profondeur de la jauge6 po
- Longueur maximale de la tige d’extension6 po
- Résolution0.00005 po
Détails
- Type de batterieSR44
- Sortie de donnéesRS232
- Compteur numériqueAucun
- ComprendBatterie de secours
- Mesure maximale8 po
- Type de mesureÉlectronique
- Mesure du matériau facialCarbure
- Mesure minimale7 po
- Nombre de points de contact3
- Nombre de tiges d’extension1
- Nombre de sonneries de réglage incluses0
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- Cote de résistance à l’eauIP 54