Motion
3222-500

INSIZE USA
3222-500

Micromètre interne, plage : 50mm à 500mm, mécanique, zéro réglage, graduation : 0.01mm, carbure
N° D’ARTICLE MI04660009
N° MFR3222-500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3222-500

Micromètre interne, plage : 50mm à 500mm, mécanique, zéro réglage, graduation : 0.01mm, carbure
N° D’ARTICLE MI04660009
N° MFR3222-500
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.01 mm
  • Longueur maximale de la tige d’extension
    200 mm
  • Diamètre de la tige
    15.5 mm
  • Voyage
    13 mm

Détails

  • Précision
    19 μm
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Clé de réglage zéro
  • Mesure maximale
    500 mm
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    50 mm
  • Nombre de points de contact
    0
  • Nombre de tiges d’extension
    6
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    0
  • Type d’embûche
    Zéro-réglable
  • Cote de résistance à l’eau
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
MICROMÈTRE INTERNE DE 3222-500 FOURNI AVEC
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good